ペダル Panamax Ezy Superior 樹脂 ノンスリップ ブラック/グレー

ペダル Panamax Ezy Superior 樹脂 ノンスリップ ブラック/グレー - 三ヶ島製作所

収納時や輪行に便利なEzy Superior仕様
PP樹脂製のボディにエラストマー樹脂のグリップシートを備え、靴裏へのグリップとソフトな乗り心地を両立させました。疲れにくく、リラックスした踏み心地を実現します。
色はGray & Blackのツートンカラー。
E-Bikeや通勤自転車、クルーザー等の自転車にお勧めです。
製品名は”パナマ運河を通過できる最大寸法の船”という意味のPanamaxからなぞらえました。踏面幅98mm×89mmのこのペダルは文字通り、MKSが製造できる最大幅のワンピースボディペダルです。
ペダル前方と後方にそれぞれリフレクターを備えています。

用途
ボディ:PP樹脂/エラストマーグリップシート
サイズ:W89 × L98
踏み面:両面
ベアリング:ボールベアリング
トウクリップ装着 :不可
リフレクター :装着済
おすすめ用途:輪行・街乗り
重量:441g
ブラック/グレー内容量1ペア
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72812068-
8,450
7,298
8,028(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする