ペダル MASH STREAM ALL BLACK マッシュストリーム オールブラック

ペダル MASH STREAM ALL BLACK マッシュストリーム オールブラック - 三ヶ島製作所

製品名 MASH STREAM All Black
製品特徴
両面踏みで小柄なボディと鋭利な歯型が特徴のSylvan Streamを元に、グリップ力とトークリップのキャッチのしやすさを両立させるべく、蹴返しを設けました。突き出しおよそ13.5mmの蹴返しですが、裏で踏んだときの違和感は少ないです。
All Blackにこだわり、ボディから芯棒に至るまで、黒色表面処理を施しています。
包装箱はMKSとMASH SFのコラボによる特別仕様。
車体にAll Blackな重厚感と、ギザギザな歯型、鋭い蹴返しによる攻撃的な印象をプラスします。

用途
ボディ:アルミ
側板:アルミ
サイズ:W79 × L61
踏み面:両面
ベアリング:ボールベアリング
トウクリップ装着 :可
リフレクター :取付可
おすすめ用途:トラック・ツーリング・街乗り
重量:347g
オールブラック内容量1ペア
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72812025-
5,310
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする