ペダル Sylvan Gordito Silver シルバー

ペダル Sylvan Gordito Silver シルバー - 三ヶ島製作所

Sylvanシリーズ最大となる、約94mm×85mmの広い踏み面が特徴です。
カップ & コーンベアリングを採用。メンテナンスする事でより長くお使いいただけます。
側板はM4ボタンネジによって固定されています。傷んだ際は側板のみお取り寄せする事で取り換えが可能です。
側板のアルマイト処理でシルバーとブラックの2色に分かれます。
ツーリングバイクや、アドベンチャーバイク、コミューターバイクなど様々な自転車に最適です。

用途
ボディ:アルミ
側板:アルミ/アルマイト
サイズ:W94×L85
踏み面:両面
ベアリング:ボールベアリング
トウクリップ装着 :不可
リフレクター :取付可
おすすめ用途:ツーリング・街乗り
重量:430g
シルバー内容量1ペア
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72812034-
6,010
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする