ペダル US-L EzySuperior US-L イージースーペリア

ペダル US-L EzySuperior US-L イージースーペリア - 三ヶ島製作所

はずしやすい特許申請の分割型ビンディング。クリートを固定する際には、左右2つに分かれたビンディングが従来品と変わらない強い固定力でホールドします。クリートをはずすときは、片側のビンディングのみが作動することにより、一般的なビンディングペダルのおよそ半分の力ではずせます。
着脱がしやすいのでヒザへの負担が少なく、初めてビンディングを使うエントリーユーザーや足の力が弱い女性などにもおすすめです。
小さな力で簡単にはずすことができるので、ロングツーリングなどで疲労が蓄積されてきた際にも安心です。
スプリングのテンションは、好みで3段階に調整できます。
トリプル・シールドベアリングの採用で、驚くほどなめらかな高回転性能を実現しました。
※Ezy SuperiorシリーズとEzyシリーズとは互換性がありません。ご注意ください。

用途
ボディ:ガラス強化樹脂
サイズ:W64 x L87
踏み面:片面
ベアリング:トリプルシールドベアリング
トウクリップ装着 :不可
リフレクター :取付不可
おすすめ用途:ロード・ツーリング・輪行
重量:345g
内容量1ペア
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72812120-
13,770
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする