ペダル SYLVAN TOURING NEXT OneSideEzySuperior

ペダル SYLVAN TOURING NEXT OneSideEzySuperior - 三ヶ島製作所

回転性能のよいトリプルシールドベアリングを採用
左右幅広な踏み面となめらかで回転抵抗の少ないベアリング
鏡面仕上げのボディとクロムメッキプレート
※Ezy SuperiorシリーズとEzyシリーズとは互換性がありません。ご注意ください。
左側:EzySuperior 右側:ノーマル

用途
ボディ:アルミ
側板:アルミ/アルマイト
サイズ:W94 x L63
踏み面:両面
ベアリング:トリプルシールドベアリング
トウクリップ装着 :可
リフレクター :取付可
おすすめ用途:ツーリング・街乗り
重量:338g
内容量1ペア
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72811955-
13,730
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする