ペダル CYGMA(シグマ) ONE SIDE EZY 右ノーマル 左EZY

ペダル CYGMA(シグマ) ONE SIDE EZY 右ノーマル 左EZY - 三ヶ島製作所

軽量コンパクトなボディは、Ezyシステム採用モデルのなかでは、Compact Ezyに次ぐ軽さと薄さを誇ります
ペダルの両面を踏める扱いやすいデザインで、街乗りやライトツーリングなどにマッチします。
脱着が簡単なので、フォールディングバイクのアップデート用、輪行用としても魅力的です。
用途や好みに応じて、トゥクリップやリフレクターの装着ができます。
※Ezyペダルは、走行時に必ずEzyストッパーをはめ込んでください。ストッパーがはまらない時は装着が不完全であり、その状態ではアダプターが破損したり、走行中にペダルが抜け落ちる危険があります。
※Ezy SuperiorシリーズとEzyシリーズとは互換性がありません。ご注意ください。

用途
ボディ:アルミ
側板:アルミ
サイズ:W73×L64
踏み面:両面
ベアリング:シールドベアリング&ブッシュ
トウクリップ装着 :可
リフレクター :取付可
おすすめ用途:ツーリング・輪行・街乗り
左側:Ezy 右側:ノーマル
内容量1ペア
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72812217-
8,450
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする