ペダル TOURING-LITE OneSideEzySuperior ブラック

ペダル TOURING-LITE OneSideEzySuperior ブラック - 三ヶ島製作所

研磨仕上げ・高回転ボールベアリング
両面ペダル
工具なしで容易に脱着が可能
※Ezy SuperiorシリーズとEzyシリーズとは互換性がありません。ご注意ください。
左側:EzySuperior 右側:ノーマル

用途
ボディ:アルミ
側板:アルミ/アルマイト
サイズ:W86 x L69
踏み面:両面
ベアリング:高回転性能ボールベアリング
トウクリップ装着 :可
リフレクター :取付可
おすすめ用途:ロード・ツーリング・輪行・街乗り
重量:375g
ブラック内容量1ペア
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72811946TOURING-LITE OneSideEzySuperior
10,480
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする