曜日別特売

ペダル RX-1

ペダル RX-1 - 三ヶ島製作所

シールドベアリングは、経験豊富な従業員によってひとつひとつ手作業で調整、組み立てられます。そのためガタつきのない、最高品質の回転性能を実現しています。
プロのトラックレース(競輪)用に設計、製造された「競輪(NJS)認定モデル」です。
RX-1には、SUPREMEと同じベアリングシステムを使用していますが、頑丈なシャフトを採用することで、トラック競技に必要とされる高い剛性を備えています。
全面ミラー仕上げに研磨された高級感のある美しいアロイボディを採用。
側板は、アルマイトでブラックに仕上げています。
重量281gとメーカーNJS認定ペダルのなかで最軽量となっております。

用途
ボディ:アルミ研磨仕上げ
側板:アルミ研磨仕上げ/アルマイト
サイズ:W86 x L61
踏み面:片面
ベアリング:最高級回転性能シールドベアリング
トウクリップ装着 :必須
リフレクター :取付可
おすすめ用途:トラック
重量:281g
内容量1ペア
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72812138RX-1
15,950
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペダル・トゥクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする