曜日別特売

120-3210-01 12mmリアスルーアクスルセット ブラック

120-3210-01 12mmリアスルーアクスルセット ブラック - ミノウラ120-3210-01 12mmリアスルーアクスルセット ブラック - ミノウラ120-3210-01 12mmリアスルーアクスルセット ブラック - ミノウラ120-3210-01 12mmリアスルーアクスルセット ブラック - ミノウラ

12mmのリアスルーアクスル用シャフトとネジピッチアダプターのセット。
左右に設けられたネジ穴を利用して、MINOURA製のリアキャリア、ディレーラーガード、キックスタンドなどを取り付けることができます。
フレームエンドのネジピッチに合わせて、適切なアダプターをシャフトに取り付けて使用します。
ネジピッチアダプターは、P1.0、P1.5、P1.75の3種類から選ぶことができます。
シャフトの長さは142mmまたは148mmに対応しています。
キャリアなど、自転車の中心にセットする製品を取り付ける場合は、付属のスペーサを使用して位置を調整します。
フレームエンドの受け側が臼型の場合は、付属のテーパースペーサを使って対応することができます。
※2条ネジ(ダブルスレッド)アダプターは別売りオプションです。

用途
カラー:ブラック(シャフト)
ネジピッチ アダプター:(赤)P1.0(青)P1.5(黒)P1.75
材質:アルミ・鉄
製品重量:90 grams
ブラック内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7287510412mmリアスルーアクスルセット
3,800
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする