曜日別特売

421-1081-01 DS-30TA 後輪ハブ軸固定式 スルーアクスル専用

421-1081-01 DS-30TA 後輪ハブ軸固定式 スルーアクスル専用 - ミノウラ421-1081-01 DS-30TA 後輪ハブ軸固定式 スルーアクスル専用 - ミノウラ421-1081-01 DS-30TA 後輪ハブ軸固定式 スルーアクスル専用 - ミノウラ421-1081-01 DS-30TA 後輪ハブ軸固定式 スルーアクスル専用 - ミノウラ421-1081-01 DS-30TA 後輪ハブ軸固定式 スルーアクスル専用 - ミノウラ

レバーがなくボルトタイプのスルーアクスル式自転車専用の後輪スタンド。
後輪ハブ軸を左右から挟み込み自転車を立たせるシンプルな構造。
シャフトの中心にあるくぼみに、DS-30TAの突起を差し込むだけの簡単装着。
※展示台としてご使用ください。
※パンク修理やディレーラー調整等の使用は推奨していませんが、メンテナンスで利用する際は、ユーザー自身の判断と責任において行って下さい。
※レバーのあるスルーアクスルや、9mmクイックレリーズには使用できません。
※シャフトの先端が尖っているスルーアクスルには使用できません。
※DS-30TAの脚の幅が広い方を、前輪側に向けて装着することをお勧めします。

用途
カラー:ブラック
製品重量:720 grams
素材:アルミ・樹脂
使用時サイズ:H440 × W300 × D330 mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72875086421-1081-01
3,400
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする