ミノウラ
120-3220-25 スルーアクスル用二条ネジ用アダプター ゴールド
キャノンデールなどの2条ネジ(ダブルスレッド)に対応
用途
カラー:オレンジ
材質:アルミ
製品重量:8 grams
色
ゴールド
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72876109
スルーアクスル用二条ネジ用アダプター
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください