92704 マジックエアーチャック ロング・プラグ接続タイプ

92704 マジックエアーチャック ロング・プラグ接続タイプ - マルニ(マルニ工業)

従来のエアーチャックと違い、バルブに合わせて交換する必要がなく、作業効率が格段に向上します
一つで英式・米式・仏式バルブに対応

用途
最高使用圧力:1.0Mpa
常用使用圧力:0.1~0.7Mpa
材質:亜鉛合金・スチール
質量:約100g
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7287573492704
オープン
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気入れアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする