曜日別特売

421-1091-01 DS-90TSF テコスタンド

421-1091-01 DS-90TSF テコスタンド - ミノウラ421-1091-01 DS-90TSF テコスタンド - ミノウラ421-1091-01 DS-90TSF テコスタンド - ミノウラ421-1091-01 DS-90TSF テコスタンド - ミノウラ421-1091-01 DS-90TSF テコスタンド - ミノウラ

最大耐荷重30kgで重量のある自転車におススメ。
テコの原理を利用し少ない力で取り付け可能。
自転車を保管・収納・展示するためのスタンド。
自転車の左右のシートステーとリアタイヤの3点を支えます。
テコの原理を応用して、少ない力で車体を持ち上げます。
リアエンドを保持できないタイプや重量のあるE-BIKEなどに最適です。
取り付け時は左右を大きく広げて自転車にセット。
持ち運び時は約半分のサイズに折り畳むことができます。
※展示台としてご使用ください。
※自転車以外には使用いただけません。
※特殊形状のシートステーでは使用いただけません。
※ディスクブレーキのキャリパーと本製品が干渉する場合があります。
※車輪を回すことは出来ません。

用途
カラー:ブラック
素材:鉄
最大耐荷重:30 kgs
製品重量:1.4 kgs
内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72878848421-1091-01
4,600
3,998
4,398(税込)
24日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする