加島サドル製作所
CHS-50HMC DG サドル ミニ ダークグレー
柔らかクッションと柔らか形状がおなじみのスタンダードナンバー
用途
サイズ:240mmx210mm
FRAME:43mm
WEIGHT:780g
長さ(mm)
210
幅(mm)
240
色
ダークグレー
質量(g)
780
フレーム(mm)
43
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72877694
CHS-50HMC
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください