CHS-50HMC BR サドル ミニ ブラウン

CHS-50HMC BR サドル ミニ ブラウン - 加島サドル製作所CHS-50HMC BR サドル ミニ ブラウン - 加島サドル製作所CHS-50HMC BR サドル ミニ ブラウン - 加島サドル製作所CHS-50HMC BR サドル ミニ ブラウン - 加島サドル製作所

柔らかクッションと柔らか形状がおなじみのスタンダードナンバー

用途
サイズ:240mmx210mm
FRAME:43mm
WEIGHT:780g
長さ(mm)210幅(mm)240ブラウン質量(g)780フレーム(mm)43内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72877710CHS-50HMC
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする