IWA 自立型2台置キサイクルラック A01TW-WH TOWER ホワイト

IWA 自立型2台置キサイクルラック A01TW-WH TOWER ホワイト - IWA(丸八工機)IWA 自立型2台置キサイクルラック A01TW-WH TOWER ホワイト - IWA(丸八工機)IWA 自立型2台置キサイクルラック A01TW-WH TOWER ホワイト - IWA(丸八工機)IWA 自立型2台置キサイクルラック A01TW-WH TOWER ホワイト - IWA(丸八工機)IWA 自立型2台置キサイクルラック A01TW-WH TOWER ホワイト - IWA(丸八工機)

一台分のスペースでバイクを2台保管できる。軽メンテナンスもできるバイクタワー!
『iWA TOWER』はバイクタワーでありながら軽メンテナンスも出来て、ロードバイク、マウンテンバイク、Eバイク等幅広い車種に使用可能。バイクを3台載せることもできる頑丈なディスプレイスタンド。
樹脂パーツ(意匠登録)によりタイヤをホールドすることもできるのでバーテープの交換など簡単なメンテナンスをする事もできます。
トップチューブでバイクを支えるため、スルーアクスル、ディスクブレーキの車種や、タイヤが太いファットバイクにも対応しておりますので幅広い車種にお使いいただけます。
バイクを優しく保持するシリコン素材
フックを活用してサイクルスペースを充実。サイクルウエアやヘルメット、リュックなどのサイクル用品をスタンドのフックにかけておしゃれな空間を演出できます。
前輪を固定するマジックテープを付属
お部屋に置くことを考えたスタンド

用途
対応バイク:ロードバイク、クロスバイク、マウンテンバイク、ミニベロ、シクロクロス、グラベルバイク、Eバイク、セミファットバイク、ファットバイク
対応タイヤ幅:樹脂パーツ使用時:82mm(3.2インチ)まで
本体サイズ:(約)幅82cm×奥行55cm×高さ215cm
材質:スチール・タイヤ接触部:高強度樹脂・バイク接触部:シリコン・床接触部:ゴム・ベルト(マジックテープ)
本体重量:(約)11.50kg
耐荷重:1つのハンガーにつき1台25kg(合計50kg)
フック可動範囲:角度-17°~+17°/左右 30cm~40cm
※トップチューブのないバイクは安定して支えることが出来ない可能性が有ります。
※全長の長いバイク、前後で重量バランスが大きく異なるバイク等は搭載時にバランスを崩す恐れがあるため 使用しないでください。
※ハンガーフックのシリコンカバーは自転車を載せることを考えて色移りしにくい素材を採用しておりますが、 フレームの表面塗装の成分等によっては稀に色移りやフックの跡が染み付いてしまう場合があります。変色が 心配な方はフックに布等を巻き直接フレームに触れないようにしてご使用ください。
ホワイト内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72876389A01TW-WH
27,200
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする