穴あき・曲がる雪落し(4.8m)

穴あき・曲がる雪落し(4.8m) - コンパル穴あき・曲がる雪落し(4.8m) - コンパル穴あき・曲がる雪落し(4.8m) - コンパル

穴あき仕様でヘッドの軽量化と雪離れの良さを実現します。
角度は2段階調節(30度・水平)ができ、62cm幅のヘッドで作業性も良く、ひさしや屋根の積雪も素早く落とせます。
ひさしや屋根等への衝撃に優しいクッションゴム付です。

用途ひさしや屋根に上らず、雪落し作業ができます。トラスコ品番628-8099材質アルミ合金、合成ゴム、他幅(mm)620全長(mm)2940~4800内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7288382732673
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥1,500/税込¥1,650
北海道地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用冬季向け用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする