トンボレックス(TONBOREX)
羊革製手袋 手の平当て付 R-330
羊革タイプのレスキューグローブスタンダードモデルです。
材質
羊革
厚さ(mm)
0.6~0.7
袖口仕様
マジック式
内容量
1双
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72883635
R-330W M
511-7068
ホワイト
M
22
8.5
オープン
取扱い終了
72883644
R-330W L
511-7042
ホワイト
L
22.5
9
オープン
取扱い終了
72883660
R-330R S
511-7073
オレンジ
S
21.5
8
オープン
取扱い終了
72883669
R-330R M
510-7968
オレンジ
M
22
8.5
オープン
取扱い終了
72883678
R-330R L
511-7078
オレンジ
L
22.5
9
オープン
取扱い終了
72883687
R-330R LL
511-7032
オレンジ
LL
23
9.5
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください