メイン画像

羊革製手袋 手の平当て付 R-330

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード72883687 品番R-330R LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

羊革タイプのレスキューグローブスタンダードモデルです。

トラスコ品番511-7032 材質羊革 厚さ(mm)0.6〜0.7 オレンジ サイズLL 全長(cm)23 中指長(cm)9.5 手のひらまわり(cm)22 袖口仕様マジック式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする