メイン画像
トンボレックス(TONBOREX)
トンボレックス(TONBOREX)の 革手袋
トンボレックス(TONBOREX)の その他革手袋
羊革製手袋 手の平当て付 R-330
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
72883644
品番
R-330W L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
羊革タイプのレスキューグローブスタンダードモデルです。
トラスコ品番
511-7042
材質
羊革
厚さ(mm)
0.6〜0.7
色
ホワイト
サイズ
L
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
21
袖口仕様
マジック式