曜日別特売

充電式LEDランタン スタンド マグネット 多機能

充電式LEDランタン スタンド マグネット 多機能 - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LEDランタン スタンド マグネット 多機能 - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LEDランタン スタンド マグネット 多機能 - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LEDランタン スタンド マグネット 多機能 - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LEDランタン スタンド マグネット 多機能 - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LEDランタン スタンド マグネット 多機能 - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LEDランタン スタンド マグネット 多機能 - GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LEDランタン スタンド マグネット 多機能 - GOODGOODS(グッド・グッズ)

・1台で複数の使い方
・付属の三脚でミニスタンドライトに
・シェードを付けてミニランタンに
・ライト単品でハンディライトに
・ライト底面のマグネットを使用して鉄面固定も!
・最長点灯時間40時間!
・1台で昼光色・白色・電球色の3色発光!
・タッチセンサー長押しで明るさ調節も可能!

用途寝室、ベランダ・お庭での寛ぎタイム、アウトドア、停電・災害時に。明るさ・発光色・スタイルが多様だから、様々なシーンでご使用頂けます。セット内容ライト本体、三脚スタンド、集光カバー、TYPE-C充電ケーブル、取扱説明書材質ABS、PC質量(g)ライト本体105、三脚スタンド40、シェード22全光束(Lm)20-200発光色電球色(1500K)/白色(4000-4500K)/昼光色(6500K)化粧箱寸法(mm)W175×H150×D60光源光源数:LEDチップ12粒充電時間4-5時間使用電池内蔵式リチウムバッテリー 3.7v 2000mahバッテリー容量(Ah)2.2ランプの種類充電指示:赤(低電量)→緑(満充電)充電電圧(V)DC5/1A電池寿命充放電サイクル回数約500回効率2.3Wマグネットライト底部に搭載RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX4(生活防水)調光方式(機能)5モード:昼光色・白色・電球色・懐中電灯モード・フラッシュ(黄色)(長押し→無段階調光)点灯時間HIGH:約6時間、LOW:約40時間本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×35×105電球の種類LED照射角度(°)360内容量1個
注意
※定期的な充電を行って保管して下さい。
※高温多湿となる場所での使用・保管はご遠慮ください。
※充電量が少ない状態で長期保管しないで下さい。過放電による故障の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72883154RHL1
4,900
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする