・バッテリーを搭載していないソーラーパネルだから、長期間の保管も安心
・太陽光があればスマホ・タブレット・ポータブルゲーム機などUSB機器に充電が可能
・テーブル面を裏返せば簡易テーブルとしても利用可能
・組立式だから保管・持ち運びも便利な省スペース
・付属の専用バッグで持ち運びしやすい
・Type-C出力口付きで急速充電も可能
・5521のDCケーブル付きで、対応DCジャック機器にも充電が可能
・発電効率の優れた単結晶パネル採用!
・小電力ポータブル電源やモバイルバッテリーにも充電が可能です。
・コンパス(方位磁石)、温度計付き
・本製品は意匠登録商品です
用途キャンプ・車中泊・非常用・緊急用・アウトドア・現場作業・災害時・停電時・防災グッズ・防災用品・レジャー・登山・ピクニックなどにセット内容ソーラーパネル、DCケーブル(5521)、DC変換コネクター3種(35135/5525/7909)、取扱説明書、保証書材質PET、ポリエステル、ABS寸法(mm)展開サイズ:710×526×500/折畳サイズ:95×535×180出力(W)(USB/DC)45(最大値)出力(規格)USB出力2ポート/Type-C1ポート/DC1ポート、USB出力1:QC3.0(5V3.1A / 9V2.0A / 12V1.5A)、USB出力2:5V / 2.1A、Type-C出力:5V/3.1A、9V/3.1A、DC出力:18V / 2.5A (MAX)温度(℃)-15~70本体質量(kg)約2.6出力端子USB×1/USBQC3.0×1/Type-C×1/DC×1(急速充電対応)効率発電効率:0.23RoHS指令(10物質対応)対応短絡電流(A)2.5湿度(%)5~90内容量1個