曜日別特売

NAY016 幼児用ヘルメット (Sサイズ) 52-56cm マットレッド

NAY016 幼児用ヘルメット (Sサイズ) 52-56cm マットレッド - サイクルテック

カラーが選べる4色展開
サイズ調整可能なアジャスターバンド付き
丈夫なハードシェルタイプ

用途
サイズ:52~56cm
年齢目安:3歳~小学校低学年
SG基準合格品
材質:ABS
マットレッドサイズ幼児用(S)寸法(cm)52-56内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72887090NAY016
5,364
5,298
5,828(税込)
13日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット・ヘルメットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする