MARUHACHI(丸八工機)
GR6702 大型フカフカサドル ブラック
走行中の衝撃を吸収するダンパー搭載の上位モデルサドル。
用途
寸法:厚さ62mm × 奥行261mm × 幅226mm
重さ:900g※寸法はおおよその値となります。
素材:表皮:PVC・ガード、底板:PP
材質
表皮:PVC・ガード、底板:PP
長さ(mm)
261
幅(mm)
226
厚さ(mm)
62
色
ブラック
質量(g)
900
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72888727
GR6702
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください