GR6702 大型フカフカサドル グレー

GR6702 大型フカフカサドル グレー - MARUHACHI(丸八工機)

走行中の衝撃を吸収するダンパー搭載の上位モデルサドル。

用途
寸法:厚さ62mm × 奥行261mm × 幅226mm
重さ:900g※寸法はおおよその値となります。
素材:表皮:PVC・ガード、底板:PP
材質表皮:PVC・ガード、底板:PP長さ(mm)261幅(mm)226厚さ(mm)62グレー質量(g)900内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72888736GR6702
オープン
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする