サドル GR3605P-27.2 GR ポスト付 Φ27.2 アルベルト対応 グレー

サドル GR3605P-27.2 GR ポスト付 Φ27.2 アルベルト対応 グレー - MARUHACHI(丸八工機)

シートポスト付きの為通常のサドルより低めに取りつけることが可能。
電動車にも取りつけ可能。

用途0材質表皮:PVC・ガード、底板:PP長さ(mm)247幅(mm)226厚さ(mm)57寸法(mm)【ポスト】267グレー質量(g)750寸法(Φmm)【ポスト】27.2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72888675GR3605P-27.2 GR
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする