サドル GR9501P-PI 子供用ポスト付 Φ25.4 ピンク

サドル GR9501P-PI 子供用ポスト付 Φ25.4 ピンク - MARUHACHI(丸八工機)

幼児車用。

用途
寸法:厚さ53mm × 奥行242mm × 幅175mm ×ポスト径25.4mm ×ポスト長さ220mm ※寸法はおおよその値となります。
重さ:540g
素材:表皮:PVC・ガード,底板:PP
長さ(mm)242幅(mm)175厚さ(mm)53ピンク寸法(Φmm)25.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72888754GR9501P-PI
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする