MARUHACHI(丸八工機)
サドル GR9501P-BU 子供用ポスト付 Φ25.4 ブルー
幼児車用。
用途
寸法:厚さ53mm × 奥行242mm × 幅175mm ×ポスト径25.4mm ×ポスト長さ220mm ※寸法はおおよその値となります。
重さ:540g
素材:表皮:PVC・ガード,底板:PP
長さ(mm)
242
幅(mm)
175
厚さ(mm)
53
色
ブルー
寸法(Φmm)
25.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72888745
GR9501P-BU
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください