AVEDIO(エヴァディオ)
サドル AV CARBON two ホワイト
重量:180g前後 サイズ:272mmx131mm
レール材質:カーボン レース志向の方にお勧めの軽量コンパクトサドル。
長さ(mm)
131
幅(mm)
272
色
ホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72889610
-
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください