AVEDIO(エヴァディオ)
サドル AV Racing one ホワイト
重量:205g前後 サイズ:275mmx132mm
レール材質:チタン サドル本体の真ん中部分が割れているため圧迫感を逃してくれます。
長さ(mm)
132
幅(mm)
275
色
ホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72888350
-
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください