タイヤ 8W1683-B-CTRE CrossTown 16×1-3/8 黒/リフレクター

タイヤ 8W1683-B-CTRE CrossTown 16×1-3/8 黒/リフレクター - Panaracer(パナレーサー)

リフレクター付き16×1 3/8サイズ用タイヤ
耐摩耗性コンパウンドを採用し耐久性に優れ、トレッド下にPRベルトが入った耐貫通パンク強化構造も採用。
タイヤサイドには反射リフレクターが付きロングライドから通勤まで幅広く対応。(海外製)

用途
表記サイズ:16×1 3/8
ETRTO:35-349
トレッド:黒
サイド:黒/リフレクター
重量:390g
推奨内圧(kPa):MAX 450
黒/リフレクターサイズ16×1-3/8内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
728922548W1683-B-CTRE
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする