曜日別特売

タイヤ F2087-AX-MNL4 MinitsLite 20×7/8 黒/AXオープン

タイヤ F2087-AX-MNL4 MinitsLite 20×7/8 黒/AXオープン - Panaracer(パナレーサー)

ロードタイヤのテクノロジーを採用した軽量ハイスペックモデル
ロードタイヤのレーシングテクノロジーを採用したハイスペックモデル。新たに「ProTiteシールド」構造を採用したことで耐パンク性能が24%アップ。
ビード:フォールディング、その他:マイクロファイルパターン

用途
サイズ:20×7/8
ETRTO:23-451
黒トレッド/ アンバー
重量・・・165g
推奨内圧(kPa):600-900
黒/AXオープンサイズ20×7/8内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72891274F2087-AX-MNL4
5,600
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする