IWA(丸八工機)
一般車サドル D2735BPG-BR ガード付 ブラウン
どの自転車にも合う定番モデル。
用途
寸法:厚さ55mm × 奥行263 mm × 幅221 mm
重さ:880g
素材:表皮:PVC・ガード、底板:PP
材質
表皮:PVC・ガード、底板:PP
長さ(mm)
263
幅(mm)
221
厚さ(mm)
55
色
ブラウン
質量(g)
880
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
72891624
D2735BPG-BR
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください