高い浮力を持ち、スローフォールと表層デッドスローが可能!群れを散らさない小さな着水音でライズするメバル・アジ攻略に!
用途最大の特徴バックスライドフォールでレンジキープがカンタン!圧倒的飛距離ではるか沖を攻略! Mキャロの最大の特徴は、着水後斜め沖に向かって沈むバックスライドフォール。この特徴により、「アクションを加えた後のリグは常に沖へ向かって引っ張られるように沈み、ルアー側、釣り人側の両方から引っ張られる状態となります。これにより何通りのスピードで引いてもレンジキープがしやすくなっています。Mキャロver.Ⅱはこのスライドフォールの角度を、今まで約30°だったものを約15°から約60°と種類を増やし、従来のMキャロより重いサイズも加えたことでさらに戦略の幅が広がりました。状況に、よりマッチした角度と重さをチョイスしていただけます。また、はるか沖にいる群れを攻略できる圧倒的な飛距離と着水点+アルファ沖へのアプローチが可能。中通しで、内径の太いパイプを使っているのでアタリがハッキリ伝わる高感度設計。潮の変化(潮目)を探すのも容易です!さらに、Mキャロ独特のバックスライドフォールはそのままに、小さな着水音で群れを散らさない、軽量化したチューンドウェイトモデル(3g・4g)も加わり盤石のラインナップ。表層デッドスローやスーパースローフォールも可能です。タイプTuned WT.(チューンドウェイト)内容量1パック(2個)