FOLDING HANGER(フォールディングハンガー)

FOLDING HANGER(フォールディングハンガー) - ダルトンFOLDING HANGER(フォールディングハンガー) - ダルトンFOLDING HANGER(フォールディングハンガー) - ダルトンFOLDING HANGER(フォールディングハンガー) - ダルトンFOLDING HANGER(フォールディングハンガー) - ダルトンFOLDING HANGER(フォールディングハンガー) - ダルトンFOLDING HANGER(フォールディングハンガー) - ダルトンFOLDING HANGER(フォールディングハンガー) - ダルトン

色選びから楽しむフォールディングハンガー
カラー展開が魅力の折りたたみ式ワイヤーハンガー。
部屋には落ち着いたカラーで揃えたり、持ち運び用に差し色を選んだり。色選びから楽しんで欲しい。
車内に常備しておけば、アウトドア時にも役立ちます。首のフック部分が回転したり、しっかり奥行きがあったりと、機能性◎。
旅先や出張先でのちょっとしたタイミングでもスマートにサポートしてくれるでしょう。

用途
衣類の収納に
アウトドア、旅先、出張先でも
材質フック/スチール(クロームメッキ)、本体/スチール(粉体塗装)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×450×47、折りたたみ時:240×55×47内容量1個
注意
※本製品の可動部に手や指を挟まぬよう、取り扱いにはご注意ください。
※本製品を長期間日光の当たる場所でご使用しますと、本体の色が褪せたりする場合がございます。材質の特性としてご理解ください。
※湿気の多い場所でご使用しますと錆びる場合がございます。
※錆びが生じたままご使用しますと衣類に錆びが移る場合がございます。
※本製品の使用用途以外の目的のご使用はお止めください。
※濡れた際は、風通しの良い日陰で乾燥させてください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72924384121-374GGグレーグリーン
オープン
900
990(税込)
7日以内出荷
返品不可
72924400121-374GYハンマートーングレー
オープン
900
990(税込)
10日以内出荷
返品不可
72924409121-374IVアイボリー
オープン
900
990(税込)
7日以内出荷
返品不可
72924427121-374OVオリーブ
オープン
900
990(税込)
7日以内出荷
返品不可
72924436121-374RDレッド
オープン
900
990(税込)
7日以内出荷
返品不可
72924445121-374YLイエロー
オープン
900
990(税込)
7日以内出荷
返品不可
72924418121-374NBネービー
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする