曜日別特売

スカイリフターキット

スカイリフターキット - イチネンTASCO

エアコン・室内外機の据付けに最適!

セット内容本体、天板、安全ロープ、コントロールバルブ、ホース3M×2本、コンプレッサー本体(TA301PC)質量(kg)天板:5本体寸法(mm)(収納時)840×300、(開脚幅)1200天板寸法(mm)400×600本体質量(kg)21最大揚程(m)3.5最大荷重(kg)100内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72925276TA801AM-2S
315,000
取扱い終了
代替品有
72925285STA801AM-2S
315,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72925276TA801AM-2S80173426TA801AM-2STA801AM-2S スカイリフターキット イチネンTASCO 80173426スカイリフターキットイチネンTASCO1台
284,000
税込312,400
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする