曜日別特売

CQ2 Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド

CQ2 Z Series 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド - SMC
ストローク(mm)100形式空気圧タイプクッションなし使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ボディオプションロッド先端めねじ作動方式複動片ロッド取付ボルト通し穴用取付ボルト同梱なし使用流体空気許容運動エネルギー(J)0.77チューブ内径(Φmm)63保証耐圧力(MPa)1.5M最低使用圧力(MPa)0.05周囲温度および使用流体温度(℃)‐10~60(凍結なきこと)給油不要(無給油)ストローク長さの許容差0~+1.0※ダンパの変化量は含みません。RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc取付支持金具通し穴オートスイッチ種類有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 横取出, リード線0.5m, 適用電圧:AC200Vオートスイッチ追記号2ヶ付ロッド先端金具金具なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72943826CDQ2B63-100DZ-A72H
26,900
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする