アネスト岩田
ノズルチップ NTシリーズ
エアレスガン用標準ノズルチップです。 スプレーパタンの大きさ、塗料噴出量によって最適のものが選定できます。
内容量
1個
全7種類を絞り込む
パターン開き(mm)
280~330
330~380
380~430
吐出量(L/min)
選択してください
塗料:0.9
塗料:1.08
塗料:1.2
塗料:1.26
塗料:1.44
塗料:1.47
塗料:2.16
ノズル口径(Φmm)
選択してください
オリフィス径:0.44
オリフィス径:0.47
オリフィス径:0.5
オリフィス径:0.51
オリフィス径:0.55
オリフィス径:0.59
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
パターン開き(mm)
吐出量
吐出量(L/min)
ノズル口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79351337
NT-3005
280~330
塗料:15(mL/sec)
塗料:0.9
オリフィス径:0.44
¥
11,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
79351346
NT-3006
280~330
塗料:18(mL/sec)
塗料:1.08
オリフィス径:0.47
¥
11,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
79351355
NT-3007
280~330
塗料:21(mL/sec)
塗料:1.26
オリフィス径:0.51
¥
11,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
79351364
NT-3507
330~380
塗料:24.5(mL/sec)
塗料:1.47
オリフィス径:0.55
¥
11,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
79351380
NT-4005
380~430
塗料:20(mL/sec)
塗料:1.2
オリフィス径:0.5
¥
11,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
79351389
NT-4006
380~430
塗料:24(mL/sec)
塗料:1.44
オリフィス径:0.55
¥
11,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
79351398
NT-4009
380~430
塗料:39(mL/sec)
塗料:2.16
オリフィス径:0.59
¥
11,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください