AKER 発振器, 50MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD

AKER 発振器, 50MHz, CMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD - AKER

S33305

長さ(mm)3.2幅(mm)2.5寸法(mm)3.2×2.5×1.1タイプオシレータ:クロック動作温度(℃)(Max)85、(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応出力レベルCMOS出力周波数50MHz実装タイプ表面実装周波数偏差(ppm)±50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79372215S33305-50.000-X
オープン
530
583(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする