APEMキースイッチは、革新的なフラットキーデバイスです。亜鉛合金、ニッケルめっきハウジング、及び4ディスクタンブラーシリンダを備えています。このキットには、黄銅製の単一素材製キーが2本付属しています。ポジション数は3ですモメンタリスイッチ動作コンタクト構成は双極単投(DPST)キートラッピングコンタクト定格電流:4A@28VdcワイヤリードTerminal亜鉛合金ケース材質ベゼルの形状は丸型ですキーインデックス角度は45°です動作温度範囲:-30→85℃