AKER
AKER 水晶振動子, 25MHz, 表面実装, 4-pin, SMD
C5S
長さ(mm)
5
幅(mm)
3.2
寸法(mm)
5×3.2×1
高さ(mm)
1
ピン数(ピン)
4
周波数(MHz)
(標準)25
動作温度(℃)
(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
表面実装
シリーズ抵抗(Ω)
50
負荷キャパシタンス(pF)
12
周波数偏差(ppm)
±30
周波数許容性(ppm)
±30
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79372809
C5S-25.000-12-3030-X
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください