AKER 水晶振動子, 13.56MHz, 表面実装, 4-pin, SMD

AKER 水晶振動子, 13.56MHz, 表面実装, 4-pin, SMD - AKER

AKERのこのSMDC3Eシリーズマイクロプロセッサ水晶ユニットは、低プロファイルで、シームシールされた金属製のふたが付いたセラミックケースに収納されています。
この水晶ユニットは、衝撃、振動及び動作温度範囲に対して高水準の環境特性を備えています。

長さ(mm)3.2幅(mm)2.5寸法(mm)3.2×2.5×0.75高さ(mm)0.75ピン数(ピン)4周波数(MHz)(標準)13.56動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)100負荷キャパシタンス(pF)12周波数偏差(ppm)±10周波数許容性(ppm)±10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79372145C3E-13.560-12-1010-X
オープン
119
131(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする