曜日別特売

2ポジション キースイッチヘッド ラッチ APEM

2ポジション キースイッチヘッド ラッチ APEM - APEM2ポジション キースイッチヘッド ラッチ APEM - APEM

モジュール構造の照光式及び非照光式プッシュボタン、キーロック、ロータリ及び緊急停止スイッチは、業界標準の16mm径の切り抜き部に取り付けます。
丸型、正方形型、長方形型のオペレータは、さまざまな用途向けの1極、2極、3極、4極スイッチブロックに取り付け可能です。
プッシュボタンスイッチアセンブリ一式には、オペレータ、スイッチブロック、レンズ、ランプ(照光式の場合)が必要です。
キーロック及びロータリスイッチには、オペレータとスイッチブロックが必要です。
緊急停止スイッチは、2極N/Cスイッチブロックと黄色の粘着式ラベルが付属するアセンブリ一式として提供されます。
IP65等級のパネルシール構造
金めっきの銀コンタクト
T1小型ねじ山白熱電球又はLEDで点灯するプッシュボタン
2つのキーが付いたキーロック
1極及び2極基板ソケットアクセサリは、照光式プッシュボタンのみに適しています。

スイッチ作動:ラッチ保護等級IP65動作温度(℃)(Max)+55、(Min)-20RoHS指令(10物質対応)対応ポジション数2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79372118A018301
オープン
6,598
7,258(税込)
7日以内出荷
返品不可
79372127A018101
オープン
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする