AKER 水晶振動子, 4MHz, 表面実装, 2-pin, HC-49-US SMD

AKER 水晶振動子, 4MHz, 表面実装, 2-pin, HC-49-US SMD - AKER

CAA

長さ(mm)13.5幅(mm)4.8寸法(mm)13.5×4.8×4.6高さ(mm)4.6ピン数(ピン)2周波数(MHz)(標準)4動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装シリーズ抵抗(Ω)120負荷キャパシタンス(pF)18周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79372730CAA-4.000-18-3050-X
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする