曜日別特売

APEM メンブレンキーパッド 4 x 3

APEM メンブレンキーパッド 4 x 3 - APEM

品番:693-2391693-2391と:693-2388693-2388のキートップは固定で他の形式はありません。.粘着式マトリクスメンブレンキーパッド.このキーパッドの独自の機能は、挿入可能なポリカーボネートシートで、片面に標準的な印刷済みの刻印が記されています。もう片面には、凡例を完全にカスタマイズしたり、キーパッドの向きに制限があったりしても、ユーザーがマーク(書き込み、入力、転送した記号)を付けることができます4x4キーパッドと4x3キーパッドの凡例は、2枚のシート(各キーパッドに付属の4枚のセットから選択)をキーパッドの2つのポケットに挿入することで形成されます4x1キーパッドの場合は、(付属の2つのシートから)1枚挿入する必要があります。他にも、適合する紙やポリカーボネートの凡例シートなどがあります使用されます凡例を挿入すると、粘着式キーパッドを適切で清潔な平らな面に貼り付けることができますキーパッドの柔軟なテールは、メスコネクタで終端して、基板ヘッダコネクタとかん合できます(品番:467-576を参照)467-576を参照)各キーパッドにTOPレイヤは黒色ポリカーボネート製でシルバーですエンボス加工及び印刷両面銀凡例シートでは、片側に黒い凡例が印刷され、反対側はブランクになっていますデータシートが付属しています接続リード長:100mmコンタクト材質:Agアクチュエータ材質:ポリカーボネート機械的寿命:10:sup>:6:/sup>:回

仕様メンブレ操作あり材質(アクチュエータ)PCボタン色キー配列12材質(コンタクト)動作温度(℃)(Max)+55、(Min)-30機械的寿命(操作キー)1000000RoHS指令(10物質対応)対応キーパッド出力:マトリックス、レイアウト:4x3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79371235AC3560
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする