曜日別特売

APEM キースイッチ, JD9S126W, 2極, 90°

APEM キースイッチ, JD9S126W, 2極, 90° - APEM

JDSeriesKeySwitches.Tumblerlockswitches,45°and90°indexing,maintainedandmomentaryoptions.MultiplekeypullpositionsNickelplatedbrass(2keyssupplied)250mmwireleads

仕様末端様式:WireLead形状ベゼル:丸型接点構成DPST角度(°)キーインデックス角:90動作特性ラッチ定格電圧 DC V28材質(ケース)亜鉛合金材質(コンタクト)銅合金、金めっきRoHS指令(10物質対応)対応コンタクト定格電流(A)4@28Vdcキーの種類フラットポジション数2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79371944JD9S126W
オープン
3,900
4,290(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする