曜日別特売

APEM キースイッチ, JD9H126W, 3極, 45°

APEM キースイッチ, JD9H126W, 3極, 45° - APEM

JDSeriesKeySwitches.Tumblerlockswitches,45°and90°indexing,maintainedandmomentaryoptions.MultiplekeypullpositionsNickelplatedbrass(2keyssupplied)250mmwireleads

仕様キートラッピングあり、末端様式:WireLead形状ベゼル:丸型接点構成DPST角度(°)キーインデックス角:45動作特性ラッチ材質(ケース)亜鉛合金材質(コンタクト)銅合金、金めっき動作温度(℃)(Min)-30RoHS指令(10物質対応)対応コンタクト定格電流(A)4@28Vdcキーの種類フラットポジション数3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79371960JD9H126W
オープン
3,900
4,290(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする