APEM
APEM スライドスイッチ 1回路 2接点 4 A @ 125 V ac
上面操作タイプ、側面操作タイプ
はんだ付け時のフラックスの侵入を防ぐシール構造端子
電気的寿命:10000回
アクチュエータ部の材料はガラス繊維入りポリアミド、ケース部の材料はPBT耐熱熱可塑樹脂
仕様
末端様式:スルーホール
長さ(mm)
14.1
幅(mm)
7.5
アクチュエータの種類
スライド
接点構成
SPDT
動作特性
ラッチ
接触抵抗(mΩ)
10
機械的寿命
20000Operations
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
PCB
コンタクト定格電流(A)
4@125Vac
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79371190
25136NAH
14.1×10.9×7.5
10.9
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
79371978
25136NAB
14.1×11.9×7.5
11.9
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください