AKER
AKER 発振器, 14.7456MHz, HCMOS出力 表面実装, 4-Pin SMD
S73305
長さ(mm)
7
幅(mm)
5
寸法(mm)
7×5×1.3
タイプ
オシレータ:クロック
動作温度(℃)
(Max)85、(Min)-40
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力レベル
HCMOS
出力周波数
14.7456MHz
実装タイプ
表面実装
周波数偏差(ppm)
±50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79372206
S73305-14.7456-X-15
オープン
¥
620
¥
682
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください