Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 4極 ピッチ:4.2mm 2列 10127815-04LF

Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 4極 ピッチ:4.2mm 2列 10127815-04LF - AMPHENOL
長さ(mm)
9.6
幅(mm)
11.7
ピッチ
4.2mm
極数
4
シリーズ
MinitekPwr
材質(ハウジング)
ナイロン
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
併用可能製品
ワイヤ対基板コネクタ
実装タイプ
ケーブルマウント
内容量
1袋(20個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7937305510127815-04LF
オープン
¥259
¥285(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする